曜日別特売

チタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付

チタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandFieldチタン製飯ごう 600ml/300ml 2点セット直火調理OK 収納袋ハンドル付 - LandField

キャンプだけでなく非常用グッズとしてもあると安心な飯ごうセットです。
99.8%純チタンを使用しているので超軽量、強度は鉄の2倍あり耐久性にも優れているので、長くお使いいただけます。
チタン特有の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、耐食性が高く、防汚性もあり油汚れも落としやすく衛生的なので食品にも安心して使えます。
鉄やステンレスに比べ熱伝導率が低く、保温・保冷性が高いので食事の温度を長くキープすることができます。
直火での使用が可能なので、バーナーで調理したり、飲み物を再加熱することが可能です。
吊るして火にかけられるワイヤーロープが付属しているので、焚き火台や五徳がなくてもその場で調理することが可能です。
フタ、収納袋がついているので、重ねてコンパクトに収納することが可能です。

用途・キャンプの食事、BBQやピクニック、普段の食器、お弁当箱として、非常時の防災グッズなどに。付属品ワイヤーロープ、収納袋取扱説明書質量(g)212外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300ml飯ごう:13×8.2×5、600ml飯ごう:13.5×8.5×10内容量1個
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・画像内で使用しているその他のアイテムは付属いたしません。・長時間食材を保存しないでください。・電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979370LF-TMT010
オープン
13,455
14,801(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする