ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易

ツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandFieldツーリングテント 防水 1台用 ポール不要 軽量 コンパクト ソロテント 簡易 - LandField

ポールを使用せずにバイクと連結して組み立てができるので、愛車のそばでのんびり過ごせる画期的なテントです。
バイクと連結してテントを設営しているため、バイクの盗難防止にもなります。
キャンプ場のバイカー専用スペースを考慮した設計なので、省スペースサイズ、コンパクト収納になりました。
キャンプ以外にも、ツーリングなどでの一時的な仮眠用のテントとしてもおすすめです。
防水加工が施されているので、雨天でも安心してご使用いただけます。

用途・キャンプや、ツーリングなどでの一時的な仮眠用のテントなどに。質量(kg)0.9カーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×90×113.5耐水圧(mm)PU3000収納時寸法(cm)W40×18×H18内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979449LF-BT010-KH
オープン
16,182
17,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする