曜日別特売

ウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し

ウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandFieldウインドスクリーン 風よけ 大型220cm 折り畳める ペグ付 難燃素材 目隠し - LandField

バーベキューや焚き火で風を遮るのに便利なウインドスクリーンです。
火起こし・焚き火の際の風よけとしてや、隣との仕切り・目隠しとしてもご使用いただけます。
T/C生地を採用することで、焚き火やBBQの火起こしで飛ぶ火の粉が飛んでも穴が空きにくいので安心してお使いいただけます。
付属のポールは上下どちらの先端もピンタイプになっており、地面に刺すことができるので、安定して設置が可能です。

用途・火起こし、焚き火の際の風よけ、隣との仕切り、目隠しなどに。付属品ウインドスクリーン本体×1,ポール×4本、ロープ×6本、ペグ×6本、収納袋×1取扱説明書質量(kg)3.15グリーン寸法(縦×横)(cm)161×220収納時寸法(cm)W65×H13内容量1台
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・収納サイズにつきまして、取扱説明書の記載に誤りがあり、ページ内の収納サイズ(約) W65cm×13cm が正しい表記となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979528LF-WS030-GR
オープン
11,346
12,481(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする