日本ノート
無地表紙 ツインリングノート セミB5 (多枚数)
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
仕様
ツインリング綴じ
サイズ
セミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本文)179×252
枚数
70枚(多数枚)
罫
7罫×31行 通し罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981305
SW38
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください