曜日別特売

ノート アピカパーソナル

ノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノートノート アピカパーソナル - 日本ノート

書き手の個性や歴史を刻むアピカパーソナルシリーズ。長期間保存しても変色・劣化しにくいという中性紙の特長を表す『1000年ペーパー』
1.さまざまなシーンに寄り添う、シンプルなデザイン
素材感を活かした飽きのこないシンプルなデザイン。さまざまなライフスタイルに寄り添います。
2.開きが良く、丈夫な製本
日記帳や手帳など、耐久性が求められるアイテムに用いられる、堅牢な糸かがり製本を採用。
3.書きやすさと保存性に優れたオリジナル筆記用中性紙
保存性に加え、さまざまな筆記具を受け止めるバランスのとれたオリジナル筆記用紙です。
1000年ペーパーはキャッチフレーズであり、保存年数を保証するものではありません。

材質(表紙)特殊紙製本糸かがり綴じ内容量1冊
全12種類を絞り込む
サイズ
枚数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
枚数
用紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982520NY4RY210×297A480オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m2横罫 9×28行 止罫
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
52982529NY19RY179×250セミB580オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m3横罫 8×27行 止罫
1,150
989
1,088(税込)
4日以内出荷
52982538NY19RS179×250セミB580オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m43 方眼罫
1,150
989
1,088(税込)
4日以内出荷
52982547NY24RY148×210A580オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m5横罫 7×25行 止罫
890
769
846(税込)
4日以内出荷
52982556NY24RS148×210A580オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m63 方眼罫
890
769
846(税込)
4日以内出荷
52982565NY24RM148×210A580オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m7縦罫 11×10行
890
769
846(税込)
3日以内出荷
52982574NY34RY125×180B680オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m8横罫 6.5×23行 止罫
770
659
725(税込)
4日以内出荷
52982590NY34RS125×180B680オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m93 方眼罫
770
659
725(税込)
4日以内出荷
52982599NY34RM125×180B680オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m10縦罫 10×10行
770
659
725(税込)
4日以内出荷
52982608NY44RY105×148A680オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m11横罫 6×20行 止罫
670
579
637(税込)
4日以内出荷
52982617NY44RS105×148A680オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m123 方眼罫
670
579
637(税込)
4日以内出荷
52982626NY54RY82×130手帳64オリジナル筆記用紙 A上質 81.4g/m13横罫 6×18行 止罫
570
489
538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする