日本ノート
無地表紙 ツインリングノート A5
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
70(多数枚)
内容
【罫】7罫×25行 通し罫
行数
25
罫
通し罫
罫幅(mm)
7
製本
ツインリング綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981314
SW39
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください