日本ノート
無地表紙ノート セミB5 (4冊組)
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。<
仕様
糸綴じ
サイズ
セミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本文)179×252
枚数
26枚
罫
6.5罫×32行 止罫
色(表紙)
4色(青 茶 緑 赤)
内容量
1パック(4冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981287
NT7X4
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください