曜日別特売

スクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート

スクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノートスクールラインプラス School Line+ 合理的配慮のためのノート - 日本ノート

ユニバーサルデザインの視点から生まれた罫線
1.大きく書ける!
のびのびかけるようにマス目を大きく設定しています。
2.線が太くて見やすい!
従来よりも線幅を太くして視認性を高めています。
3.書く場所が分かりやすい!
筆記部分を白抜きにして「どこに文字を書くか」を一目でわかりやすくしました。

サイズセミB5枚数24枚坪量(g/m2)81.4内容量1冊
注意
※メーカー従来品との比較です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
科目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982389LGG01179×25250マス(4×3)マス目大(書字練習用)
230
199
219(税込)
4日以内出荷
52982398LGG01R179×25250マス(4×3)中心リーダー入マス目大(書字練習用)
230
199
219(税込)
4日以内出荷
52982407LGG02179×25225マス(8×6)マス目小(書字練習用)
230
199
219(税込)
4日以内出荷
52982416LGG02R179×25225マス(8×6)中心リーダー入マス目小(書字練習用)
230
199
219(税込)
4日以内出荷
52982425LGG03R179×25235マス(6×2)中心リーダー入漢字練習 大
230
199
219(税込)
7日以内出荷
52982434LGG04R179×25224マス(9×3)中心リーダー入漢字練習 小
230
199
219(税込)
4日以内出荷
52982450LGG05252×17922マス(10×6)タテ方向あみかけ横開マス目
230
199
219(税込)
3日以内出荷
52982459LGG06179×25215マス(10×14)タテ方向あみかけマス目
230
199
219(税込)
4日以内出荷
52982468LGG07179×2529行マス目 15.5 タテ罫 中心リーダー入れんらくちょう
230
199
219(税込)
6日以内出荷
52982477LGGF4179×2524段 小文字が大きく書ける あみかけ英習罫
230
199
219(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする