曜日別特売

柄ノート hocco (ホッコ)

柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート柄ノート hocco (ホッコ) - 日本ノート

ほっこりと気分を上げてくれる癒し柄のノート。
優しい手触りの表紙、中の紙には程よく厚みがあり高平滑度の紙を使用し書き味もこだわりました。
万年筆でも比較的裏抜しにくい仕様です。

材質【表紙素材】特殊紙グラフィーCoCクリスタルホワイト【本文用紙】特抄紙内容量1冊
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980849X001B5M179×252B528枚(56ページ)丸花7罫×31行 通罫
340
299
329(税込)
4日以内出荷
52980858X001B5S179×252B528枚(56ページ)いちご7罫×31行 通罫
340
299
329(税込)
4日以内出荷
52980876X001B5L179×252B528枚(56ページ)レモン7罫×31行 通罫
340
299
329(税込)
4日以内出荷
52980867X001B5H179×252B528枚(56ページ)宝石7罫×31行 通罫
340
299
329(税込)
4日以内出荷
52980885X001A5M148×210A528枚(56ページ)丸花7罫×26行 通罫
260
229
252(税込)
4日以内出荷
52980894X001A5S148×210A528枚(56ページ)いちご7罫×26行 通罫
260
229
252(税込)
4日以内出荷
52980919X001A5L148×210A528枚(56ページ)レモン7罫×26行 通罫
260
229
252(税込)
4日以内出荷
52980910X001A5H148×210A528枚(56ページ)宝石7罫×26行 通罫
260
229
252(税込)
4日以内出荷
52980928X001A6M105×148A628枚(56ページ)丸花7罫×18行 通罫
210
189
208(税込)
4日以内出荷
52980937X001A6S105×148A628枚(56ページ)いちご7罫×18行 通罫
210
189
208(税込)
4日以内出荷
52980955X001A6L105×148A628枚(56ページ)レモン7罫×18行 通罫
210
189
208(税込)
4日以内出荷
52980946X001A6H105×148A628枚(56ページ)宝石7罫×18行 通罫
210
189
208(税込)
7日以内出荷
52980964E001A7M74×106A7メモ80枚丸花8罫×9行 止罫
260
229
252(税込)
3日以内出荷
52980980E001A7S74×106A7メモ80枚いちご8罫×9行 止罫
260
229
252(税込)
4日以内出荷
52980998E001A7L74×106A7メモ80枚レモン8罫×9行 止罫
260
229
252(税込)
3日以内出荷
52980989E001A7H74×106A7メモ80枚宝石8罫×9行 止罫
260
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする