日本ノート
B5 コンサイス 5冊束ノート
仕様
無線綴じ
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30枚
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
内容
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981086
SNC3B05S
ブルー
【罫】6罫35行止罫
B罫
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
52981095
SNC3A05M
5色パック
【罫】7罫30行止罫
A罫
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
52981104
SNC3B05M
5色パック
【罫】6罫35行止罫
B罫
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
52981077
SNC3A05S
レッド
【罫】7罫30行止罫
A罫
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください