日本ノート
無地表紙ノート 5冊パック
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
仕様
糸綴じ
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
26枚
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981120
NT8AX5K
A罫 7罫29行止罫
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
52981129
NT8BX5K
B罫 6罫34行止罫
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください