日本ノート
CDノート A4 白
ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
仕様
糸綴じ
色
白
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
枚数
40枚
罫
7罫×35行 通し罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981174
CD30WN
¥
530
¥
458
¥
504
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください