日本ノート
無地表紙 ツインリングノート A6 青
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
仕様
ツインリング綴じ
サイズ
A6
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本文)105×150
枚数
40枚
罫
6罫×20行 通し罫
リング色
青
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981296
SW34B
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください