MOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6

MOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT6 - WEIDMULLER
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1564-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529731151433910000
1,210
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする