MEISTER ピンセット 115mm No.00

MEISTER ピンセット 115mm No.00 - Rubis

スイス製高級ピンセット。
先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。

仕様仕様:00 全長(mm):115 材質:SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプアズワン品番4-4299-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297209900-NANO
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする