曜日別特売

砂骨材ローラー ミドル 極細目

砂骨材ローラー ミドル 極細目 - 大塚刷毛製造砂骨材ローラー ミドル 極細目 - 大塚刷毛製造

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。

仕様極細目材質ポリウレタンフォームサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料砂骨材入り塗料・弾性タイル材筒径(Φmm)27適合ハンドルミドル・スモール兼用ハンドル内容量1本
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530359577M-KGSS
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする