TB WIRE TO BRD 8POS 10AWG TH

TB WIRE TO BRD 8POS 10AWG TH - WEIDMULLER
仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1564-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529956101356900000
2,790
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする