曜日別特売

TB WIRE TO BRD 9WAY 16AWG

TB WIRE TO BRD 9WAY 16AWG - 日本モレックス(molex)
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:ユーロスタイル 39357 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1659-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299596039357-0009
1,130
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする