曜日別特売

RJ フィールド イーサネット コネクタ プラグ 8 POS

RJ フィールド イーサネット コネクタ プラグ 8 POS - FAIR-RITE
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:RJF シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ コンタクト数:8アズワン品番65-1463-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996748RJF6B
12,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする