曜日別特売

アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー

アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器 アルコールチェッカー - ハヤノ産業

息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。
高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。
1アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認
2アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。
対象事業者は以下の通りです。
1乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。
2白ナンバー車5台以上を保持。(
原付を除くオートバイは0.5台換算)

仕様本体サイズ:W57×D27×H120mm 重量:145g 検知方式:燃料電池式センサー 測定範囲:0.000~1.900mg/L 連続使用時間:約48時間 連続使用回数:約1500回(充電満タン時) センサー寿命:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります) 計測時間:2~3秒(プレシジョンモードの場合) 結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます) 起動時間:5秒以内 充電時間:約4時間 電源:充電式リチウム電池内蔵 使用温度範囲:0~45℃ 保管温度範囲:-40~75℃ 付属品:接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4 その他仕様:2種類の測定パターンアズワン品番65-3734-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52992320H62512-01
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする