RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH

RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH - STEWART CONNECTORSRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート TH - STEWART CONNECTORS
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 Cat6a IP定格:- シールド:シールドあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996985SS-60300-08165-1355-45
950
949
1,044(税込)
23日以内出荷
返品不可
52996994SS-60300-05965-1355-42
1,060
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
52996976SS-60300-07965-1355-43
940
939
1,033(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする