54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ

54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ - EIZO

投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルを採用
10点マルチタッチに対応
表面処理は映り込みが目立ちにくい「アンチグレア加工」と、指紋の汚れが付きにくい「アンチフィンガープリント加工」
入力信号にHDMIを搭載

表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリントコントラスト比5000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-3407-16アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991717FDF2182WT-TBK
157,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする