医療用ガウン防御性能AAMIレベル3の安心の品質。
軽さがあり、さらに着心地はリブ袖だからゴム袖に比べて快適に長時間着用できます。
個包装ですから1枚づつ保管できて清潔で衛生的なアイソレーションガウンです。
軽さ、着心地、耐久性のバランスのとれた防水タイプの防護ガウンです。
感染症疑義ある患者向けの診察に適したディスポタイプの防水防護ガウンです。
肩幅はワイド仕様ですからタイトさがなく、動きやすいガウンです。
目付=約30g/m2。不織布/PP(ポリプロピレン)20g/m2 + 防水加工/PE(ポリエチレン)10g/m2。