曜日別特売

HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH

HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52994754173113-007965-1581-50
2,840
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
52994745173113-017365-1352-16
4,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする