D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー

D-SUB コンタクト ピン 12-8AWG ソルダー - 日本モレックス(molex)
仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52994490173112-0042
1,000
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする