PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm

PYREX(R) クロマトグラフ管 リザーバー・PTFEコック付 13x250mm - PYREX(パイレックス)

13x250mm PYREX(R)クロマトグラフ管には、上部に200mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。
上部の開口部にはNo.2ゴムストッパーを取り付けできます。

仕様パック入数:1/パック ケース入数:1/ケース ブランド:PYREX(R) 容量:200mL カラム特長:リザーバー 高さ:250mm(approx.) 外径:13mm(approx.) ストップコックスタイル:ストレートボア PTFEアズワン品番2-9464-01内容量1ケース(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299330090125
19,360
17,980
19,778(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする