アイスハーネス HO-81シリーズ

アイスハーネス HO-81シリーズ - ユニットアイスハーネス HO-81シリーズ - ユニットアイスハーネス HO-81シリーズ - ユニット

抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、作業パフォーマンスを向上させます。
長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。
両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。

仕様サイズ:L 本体色:ネイビー 摘要:保冷剤の位置調整可能 熱中症対策に 材質/仕上:ポリエステル 材質/仕上:ナイロンメッシュ セット内容:保冷剤3個 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:107-8042アズワン品番65-3359-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023978HO-81NB-L
13,093
12,900
14,190(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする