曜日別特売

「MIGUSA」フロア畳 市松

「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 市松 - セキスイ

色あせしにくいからいつまでもキレイ
ダニ・カビが発生しにくくいつも健康
水・汚れに強くお掃除かんたん
裏面全面が滑り止め材
日本アトピー協会推薦品

仕様製品サイズ(mm):830×830×厚さ15内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996170-65-3648-97
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52996179-65-3648-95
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52996188-65-3649-05
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52996197-65-3648-99
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
52996206-65-3649-01
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする