曜日別特売

「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション

「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ「MIGUSA」フロア畳 禅コレクション - セキスイ

色あせしにくいからいつまでもキレイ
ダニ・カビが発生しにくくいつも健康
水・汚れに強くお掃除かんたん
裏面全面が滑り止め材
日本アトピー協会推薦品

仕様製品サイズ(mm):830×830×厚さ15内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52996215-65-3649-26
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996224-65-3649-28
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996240-65-3649-24
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52996249-65-3649-25
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする