曜日別特売

ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1

ノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッドノエル3 間口2M 奥行450/600mm パイプ+棚板プラン1 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3です。
間口は3尺から9尺まで任意の幅に対応でき、奥行も3種(300/450/600mm)からお選びいただけます。
250を超えるプランの中から、3つのカラー(ブラウン系:アッシュウォールナット、ベージュ系:ブライトウォールナット、ホワイト系:シェルホワイト)と、収納方法に合わせたパーツ(棚板・引出し・パイプやフックハンガー)をお選びいただけます。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

間口(mm)1811~1970内容量1セット
注意
※ビスで固定する壁面・床面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※インパクトドライバー・丸ノコ・水平器・スケールをご準備下さい。
※両側壁納めでご設置ください。両側オープンならびに片側オープンでの設置はできませんので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53037890AA005603AJアッシュウォールナット450
71,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53037899AA005603IJブライトウォールナット450
71,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53037908AA005603LWシェルホワイト450
71,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53037917AA030726AJアッシュウォールナット600
83,900
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53037926AA030726IJブライトウォールナット600
83,900
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53037935AA030726LWシェルホワイト600
83,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする