Apple Pencil (第2世代)のようにiPad本体に付けて充電できる、iPad専用ワイヤレス充電式タッチペンです。
タッチペンをiPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能です。
不使用時はiPadに付けているだけで充電ができるので、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。
iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
完全にズレを感じなくなるわけではありません。
パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
電源ボタンを3秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。
約10時間の連続使用が可能です。
ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
iPadの画面を傷付ける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。