チェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ

チェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ - エレコム
(2件のレビュー)

デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。
マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。
厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。
本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。
はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。
マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。
ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。
本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。
洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。
お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。
耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。
本製品は高温高湿試験をクリアしています。
使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー)グレー質量(g)約1800耐熱温度(℃)約80寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約900×1400×4入数(個)1洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039177FB-CM01GY-AZ
4,730
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 FB-CM01GY-AZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 事務所用
製造業

程よい厚みがあり、底冷えからも多少守ってくれそう。
椅子のローラーがツルツル滑ることも無く、マットがずれることも無く、問題なく使えています。

2025-09-15
用途: デスク下
卸売・小売業

薄く馴染みやすかった。
色味も落ち着いていてオフィスにぴったりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする