タイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W

タイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W - エレコム

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。
USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。
ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53038967MPA-CCF20BFくろちゃん(ブラック×ホワイト)
1,990
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53038976MPA-CCF20BUFベイビー(ブルー×ブラック)
1,990
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
53038985MPA-CCF20PNFトキメキ(ピンク×ブラック)
1,990
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
53038994MPA-CCF20PUFスリーピー(パープル×ブラック)
1,990
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
53039010MPA-CCF20WFしろちゃん(ホワイト×ブラック)
1,990
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする