タイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W

タイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコムタイプC ケーブル 巻き取り ( Type C to C ) 0.7m PD 60W - エレコム

USB Type-C(TM)を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
ケーブルが絡まらない巻き取りタイプです。
リール部分にコネクターごと収納可能で、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防ぎます。
巻き取り時の製品サイズは、幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmで、持ち運びに適しています。
片側のみケーブルを引っ張ると故障の原因となるため、必ず両側を同時に引っ張って使用してください。
ケーブルの長さは最大0.7mです。7段階の長さ調節が可能です。
取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。
USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格USB2.0準拠ケーブル長(m)約0.7※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×41×19対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル太さ(mm)5.3×1.6対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039019MPA-CCRLA07BK
2,392
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする