曜日別特売

ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り

ラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け しっかり貼れる強粘着 6面 100枚入り - エレコム

Amazon FBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。
適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。
無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他面付:6面セット内容ラベル×100シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T132枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数600枚 ※100シート×6面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039159EDT-FBA6100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする