エボラッド B03

エボラッド B03 - ディンプレックスエボラッド B03 - ディンプレックスエボラッド B03 - ディンプレックスエボラッド B03 - ディンプレックスエボラッド B03 - ディンプレックス

高い速暖性
オンオフタイマーでの簡単操作
15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇
2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化
オイルを使わないので環境にも優しい
暖房目安:8~10畳
最大1200W
5℃~30℃の室温調整
異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証

付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)幅(mm)465質量(kg)12高さ(mm)631奥行(mm)281消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置保証期間3年タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)表面温度(℃)約70適用畳数10畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039299EVR12TIE
39,800
39,000
42,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする