曜日別特売

インテル Core i7 プロセッサー 14700F (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700F

インテル Core i7 プロセッサー 14700F (33M キャッシュ、最大 5.40 GHz)、BX8071514700F - Intel(インテル)

インテル Core i7-14700F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1が同梱しています。

仕様
Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series Chipset
Intel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i7-14700F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載動作周波数(GHz)最大5.40RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)スレッド数28最大電力(W)(ターボ)219内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991367BX8071514700F
オープン
97,980
107,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする