インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100

インテル Core i3 プロセッサー 14100 (12M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514100 - Intel(インテル)

インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。
インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートする、生産性向上のために最適化されたプロセッサーです。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードと互換性があります。PBP60W で Intel Laminar RM1を同梱しています。

仕様
Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series Chipset
Intel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i3-14100、(ベースパワー)60W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E)スレッド数8最大電力(W)(ターボ)110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991385BX8071514100
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする