インテル プロセッサー 300 (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz)、BX80715300

インテル プロセッサー 300 (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz)、BX80715300 - Intel(インテル)

インテル プロセッサー 300
エントリー PC 向けに最適化されたインテル プロセッサー 300。インテル 700 シリーズおよびインテル 600 シリーズ・チップセット・ベースのマザーボードと互換性があります。PBP46WでIntel Laminar RM1を同梱しています。

仕様
Brand:Intel Processor、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series Chipset
Intel 600 Series Chipset、In-Box Thermal Solution:RM1、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2
チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:6、Total L2 Cache:2.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)300、(ベースパワー)46W、(GPU名)Intel UHD Graphics 710動作周波数(GHz)最大3.90RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 3.9 (Base Frequency)コア数(P-cores + E-cores):2 (2P+0E)スレッド数4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991410BX80715300
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする