ニックス
ULクランプ
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質
6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535
色
グレー
入数(個)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52991254
UL-13G
59.5
8
18
25
5.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52991270
UL-18G
79.4
12
21
30
8.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52991279
UL-23G
85.5
14
25
35
11
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください