曜日別特売

マグネット式クランプ ピタット

マグネット式クランプ ピタット - ニックスマグネット式クランプ ピタット - ニックスマグネット式クランプ ピタット - ニックスマグネット式クランプ ピタット - ニックスマグネット式クランプ ピタット - ニックス
(1件のレビュー)

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐熱性、及び耐薬品性

材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2内容量1個
注意
※制限荷重は参考値で被着体及び取付状態により異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。当品番は同品種の色違い画像です。当品番はホワイト色となります。52991166ULM-18MSG-WHホワイト
オープン
399
439(税込)
当日出荷
52991184ULM-18MSG-GYグレー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
52991175ULM-18MSG-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52991175ULM-18MSG-BK54851389ULM-18MSG-BKULM-18MSG-BK マグネット式クランプ ピタット ニックス 54851389マグネット式クランプ ピタットニックス1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 配線

クランプ式ですので、配線等の本数にも対応できます。マグネットに関しても十分吸着します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする