曜日別特売

NKクランプ SPタイプ

NKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックスNKクランプ SPタイプ - ニックス

振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付

材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991200DKN-16GSP1パック(2個)725.518.51642.6
オープン
439
483(税込)
当日出荷
52991209DKN-20GSP1パック(2個)123021.51846.1
オープン
489
538(税込)
当日出荷
52991218DKN-5GSP1パック(5個)1197819.7
オープン
639
703(税込)
当日出荷
52991227DKN-7GSP1パック(5個)21981021
オープン
689
758(税込)
当日出荷
52991236DKN-10GSP1パック(5個)3.52111.31229
オープン
719
791(税込)
当日出荷
52991245DKN-13GSP1パック(5個)52415.61434.6
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする