曜日別特売

網戸収納袋(サイズ識別ライン付)

網戸収納袋(サイズ識別ライン付) - 結一産業網戸収納袋(サイズ識別ライン付) - 結一産業

網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します!
集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです!
サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!

用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用材質ポリエチレン長さ(mm)1200厚さ(mm)0.08入数(枚)30間口(mm)2500ライン色内容量1ケース(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52991288AP-2512G
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする