曜日別特売

アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm

アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm - 三和化工アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm - 三和化工アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm - 三和化工

優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。
断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。
適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。
軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。

用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法内容量1枚
取扱説明書:(0.05MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52983466-5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983475-7
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983484-10
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする