クロシオ
フェブラ ダイニングチェア 2脚組
ダイニングをおしゃれでくつろぎの空間に。
座面はお手入れが簡単な合成皮革。背もたれの傾斜と緩やかなカーブが背中を包み込みます。
シンプルで使い勝手の良い2脚セットです。
仕様
組立式
付属品
脚裏シール、組立工具
材質
構造部材=天然木・ラッカー塗装、座面:張り材=合成皮革、クッション材=ウレタンフォーム
質量(kg)
約5.5(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×47.5×80.5
座面高(cm)
43.5
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093296
4266
ブラウン
805
435
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53093305
4268
ナチュラル
805
435
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません