コレクションケース ミニ/ブラック

コレクションケース ミニ/ブラック - ナカバヤシコレクションケース ミニ/ブラック - ナカバヤシ

デスクトップにも置けるミニサイズです。

付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチールブラック高さH(mm)250本体質量(kg)1.4組立方法組立式奥行D(mm)120幅W(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093409CCM-N001BK
5,670
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする