曜日別特売

コレクションケース プラス/ナチュラル木目

コレクションケース プラス/ナチュラル木目 - ナカバヤシコレクションケース プラス/ナチュラル木目 - ナカバヤシコレクションケース プラス/ナチュラル木目 - ナカバヤシコレクションケース プラス/ナチュラル木目 - ナカバヤシ

棚板奥行120mmで大きめのフィギュアもディスプレイできます。

付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチールナチュラル木目高さH(mm)480本体質量(kg)4奥行D(mm)170幅W(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093357CCM-N103NM
20,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする