ナカバヤシ
コレクションケース ミニ/ブラウン
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品
棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質
本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、背面板/MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色
ブラウン
高さH(mm)
255
本体質量(kg)
2.65
組立方法
組立式
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093384
CCM-N002S
¥
7,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください