ナカバヤシ
コレクションケース ミニ/ブラウン
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品
棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質
本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色
ブラウン
高さH(mm)
250
本体質量(kg)
1.4
組立方法
組立式
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093400
CCM-N001S
¥
5,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください