ナカバヤシ
コレクションケース ワイド/ナチュラル木目
透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。
付属品
棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質
本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色
ナチュラル木目
高さH(mm)
345
本体質量(kg)
3.8
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53093366
CCM-N202NM
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください